Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1B300E CURVA 30 ORIZZONTALE 300X50-R=100 Z - A3Z12F1B300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1B300E CURVA 30 ORIZZONTALE 300X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210063669

Artikelnummer

FCZA3Z12F1B300E

Herstellernummer

A3Z12F1B300E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.