Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P150E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 150-R=100 Z - A3Z11G1P150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P150E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    150-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 227 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210063553

Artikelnummer

FCZA3Z11G1P150E

Herstellernummer

A3Z11G1P150E

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

227 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.