FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G7R050C COPERCHIO CANALE 50-0.7-05M Z - A3Z05G7R050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
12 ST
EAN
8029210062860
Artikelnummer
FCZA3Z05G7R050C
Herstellernummer
A3Z05G7R050C
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
50 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


