FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R500D COPERCHIO CANALE 500-0.8-3M Z - A3Z05G3R500D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
12 M
EAN
8029210062846
Artikelnummer
FCZA3Z05G3R500D
Herstellernummer
A3Z05G3R500D
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


