Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R300C COPERCHIO CANALE 300-0.7-3M Z - A3Z05G3R300C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R300C COPERCHIO CANALE            300-0.7-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.7 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 3 M

EAN

8029210062822

Artikelnummer

FCZA3Z05G3R300C

Herstellernummer

A3Z05G3R300C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.