FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R300C COPERCHIO CANALE 300-0.7-1M Z - A3Z05G1R300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 M
EAN
8029210062648
Artikelnummer
FCZA3Z05G1R300C
Herstellernummer
A3Z05G1R300C
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


