Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R200C COPERCHIO CANALE 200-0.7-1M Z - A3Z05G1R200C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R200C COPERCHIO CANALE            200-0.7-1M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.7 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 M

EAN

8029210062631

Artikelnummer

FCZA3Z05G1R200C

Herstellernummer

A3Z05G1R200C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CANALE 200-0.7-1M Z… Coperchio per sistema portacavi