Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R150C COPERCHIO CANALE 150-0.7-1M Z - A3Z05G1R150C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R150C COPERCHIO CANALE            150-0.7-1M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.7 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 8 M

EAN

8029210062624

Artikelnummer

FCZA3Z05G1R150C

Herstellernummer

A3Z05G1R150C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.