Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D600H CANALE CHIUSO 600X100-1.2-3M Z - A3Z03F3D600H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D600H CANALE CHIUSO           600X100-1.2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

Packung

  • 6 M

EAN

8029210062341

Artikelnummer

FCZA3Z03F3D600H

Herstellernummer

A3Z03F3D600H

Hersteller

FCZ

Höhe:

102 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

8.81 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE CHIUSO 600X100-1.2-3M Z… Canale / Passerella portacavi