Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V78FXX500K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 500 V - A3V78FXX500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V78FXX500K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 500 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210061092

Artikelnummer

FCZA3V78FXX500K

Herstellernummer

A3V78FXX500K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.