Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V78FXX400K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 400 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V78FXX400K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV.     400 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210061085

Artikelnummer

FCZA3V78FXX400K

Herstellernummer

A3V78FXX400K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.