Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXD100H FLANGIA ATTRAV. PARETI 100X100 (50+50) V - A3V72FXD100H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210060798

Artikelnummer

FCZA3V72FXD100H

Herstellernummer

A3V72FXD100H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.