Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXC100H FLANGIA ATTRAV. PARETI 100X75 (50+25) V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXC100H FLANGIA ATTRAV. PARETI  100X75 (50+25) V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210060729

Artikelnummer

FCZA3V72FXC100H

Herstellernummer

A3V72FXC100H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo FLANGIA ATTRAV. PARETI 100X75 (50 25) V… Accessori di montaggio per sistema portacavi