FEMI-CZ SPA - FCZA3V70FXB050H FLANGIA DI ATTACCO 50X50 V - A3V70FXB050H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Farbe - blau
Packung
4 ST
EAN
8029210060354
Artikelnummer
FCZA3V70FXB050H
Herstellernummer
A3V70FXB050H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


