Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX500K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 500 V - A3V67GXX500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX500K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 500 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210060330

Artikelnummer

FCZA3V67GXX500K

Herstellernummer

A3V67GXX500K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.