FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX400K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 400 V - A3V67GXX400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210060323
Artikelnummer
FCZA3V67GXX400K
Herstellernummer
A3V67GXX400K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


