Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX050K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 50 V - A3V67GXX050K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX050K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI         50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210060262

Artikelnummer

FCZA3V67GXX050K

Herstellernummer

A3V67GXX050K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

50 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.