Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V65F4C000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 75 V - A3V65F4C000K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V65F4C000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ.            75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210059914

Artikelnummer

FCZA3V65F4C000K

Herstellernummer

A3V65F4C000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto deformabile orizz., in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.