FEMI-CZ SPA - FCZA3V63A5C025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 100 V - A3V63A5C025K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210059891
Artikelnummer
FCZA3V63A5C025K
Herstellernummer
A3V63A5C025K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


