Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 V - A3V63A5B025K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE            75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210059884

Artikelnummer

FCZA3V63A5B025K

Herstellernummer

A3V63A5B025K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 V… Giunto per sistema portacavi