FEMI-CZ SPA - FCZA3V58A1B010D SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 050-R100 V - A3V58A1B010D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 50 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 157 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210059709
Artikelnummer
FCZA3V58A1B010D
Herstellernummer
A3V58A1B010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
157 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


