Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 100-R100 V - A3V56A1D010D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA    100-R100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 156 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210059662

Artikelnummer

FCZA3V56A1D010D

Herstellernummer

A3V56A1D010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

156 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.