Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M V - A3V50G3C025D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3C025D SEPARATORE                  075-0,8-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 74 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 30 M

EAN

8029210114170

Artikelnummer

FCZA3V50G3C025D

Herstellernummer

A3V50G3C025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

74 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.