Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M V - A3V50G3B025D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3B025D SEPARATORE                  050-0,8-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 48 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 30 M

EAN

8029210114163

Artikelnummer

FCZA3V50G3B025D

Herstellernummer

A3V50G3B025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

48 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo SEPARATORE 050-0 8-3M V… Accessori di montaggio per sistema portacavi