FEMI-CZ SPA - FCZA3V44F1C150D DERIV. T VERT. ALTO VP 150x75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bauform - T-Stück vertikal fallend quer 
- Kabelrinnenbreite - 150 mm 
- Kabelrinnenhöhe - 77 mm 
- Innenradius - 100 mm 
- Ausführung - ohne Verbinder 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210058375
Artikelnummer
FCZA3V44F1C150D
Herstellernummer
A3V44F1C150D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012



