FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1D400D COPERC. CURVA 45 BASSO 400(100)-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
2 ST
EAN
8029210056074
Artikelnummer
FCZA3V34G1D400D
Herstellernummer
A3V34G1D400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
197 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


