FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1D300D COPERC. CURVA 90 BASSO 300(100)-R=100 V - A3V33G1D300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 230 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210055589
Artikelnummer
FCZA3V33G1D300D
Herstellernummer
A3V33G1D300D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


