Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1B075D COPERC. CURVA 90 BASSO 75(50)-R=100 V - A3V33G1B075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1B075D COPERC. CURVA 90 BASSO    75(50)-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 180 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210055398

Artikelnummer

FCZA3V33G1B075D

Herstellernummer

A3V33G1B075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

75 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 90 BASSO 75(50)-R 100 V… Coperchio per curva per sistema portacavi