Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1D300D CURVA 90 VERSO BASSO 300X100-R=100 V - A3V33F1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1D300D CURVA 90 VERSO BASSO     300X100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210055343

Artikelnummer

FCZA3V33F1D300D

Herstellernummer

A3V33F1D300D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.