FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X50 V - A3V26FXB500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
4 ST
EAN
8029210053981
Artikelnummer
FCZA3V26FXB500K
Herstellernummer
A3V26FXB500K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


