Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 V - A3V26FXB100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210053936

Artikelnummer

FCZA3V26FXB100H

Herstellernummer

A3V26FXB100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.