FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXD100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X100 - A3V24AXD100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 ST
EAN
8029210053851
Artikelnummer
FCZA3V24AXD100H
Herstellernummer
A3V24AXD100H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


