Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 V - A3V24AXC100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  100X75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210053790

Artikelnummer

FCZA3V24AXC100H

Herstellernummer

A3V24AXC100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.