FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC075H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 75X75 V - A3V24AXC075H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 ST
EAN
8029210053783
Artikelnummer
FCZA3V24AXC075H
Herstellernummer
A3V24AXC075H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


