Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXB200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 V - A3V24AXB200H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210053738

Artikelnummer

FCZA3V24AXB200H

Herstellernummer

A3V24AXB200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.