Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) V - A3V23G1P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210053646

Artikelnummer

FCZA3V23G1P200D

Herstellernummer

A3V23G1P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.