FEMI-CZ SPA - FCZA3V23G1P100D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) V - A3V23G1P100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210053622
Artikelnummer
FCZA3V23G1P100D
Herstellernummer
A3V23G1P100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


