Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22G6P600D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-300 V - A3V22G6P600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22G6P600D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA      600-300 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210053424

Artikelnummer

FCZA3V22G6P600D

Herstellernummer

A3V22G6P600D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-300 V… Coperchio per riduzione per sistema portacavi