Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 V - A3V22F2C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA           150-75X75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210052878

Artikelnummer

FCZA3V22F2C150D

Herstellernummer

A3V22F2C150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 V… Riduzione per canale / passerella portacavi