Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G1P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-50 V - A3V21G1P100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G1P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA         100-50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210052595

Artikelnummer

FCZA3V21G1P100D

Herstellernummer

A3V21G1P100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-50 V… Coperchio per riduzione per sistema portacavi