Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F6C400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 V - A3V21F6C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F6C400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210052434

Artikelnummer

FCZA3V21F6C400F

Herstellernummer

A3V21F6C400F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.