Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F1B100D RIDUZIONE DESTRA 100-50X50 V - A3V21F1B100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F1B100D RIDUZIONE DESTRA             100-50X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210052113

Artikelnummer

FCZA3V21F1B100D

Herstellernummer

A3V21F1B100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE DESTRA 100-50X50 V… Riduzione per canale / passerella portacavi