FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F1B075D RIDUZIONE DESTRA 75-50X50 V - A3V21F1B075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210052106
Artikelnummer
FCZA3V21F1B075D
Herstellernummer
A3V21F1B075D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


