Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300 V - A3V20G6P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE      400-300 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210052045

Artikelnummer

FCZA3V20G6P400D

Herstellernummer

A3V20G6P400D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.