FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G3P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-100 V - A3V20G3P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
4 ST
EAN
8029210051987
Artikelnummer
FCZA3V20G3P150D
Herstellernummer
A3V20G3P150D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


