FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F3C150D RIDUZIONE CENTRALE 150-100X75 V - A3V20F3C150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210051574
Artikelnummer
FCZA3V20F3C150D
Herstellernummer
A3V20F3C150D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


