FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600x75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210051253
Artikelnummer
FCZA3V17F1C600F
Herstellernummer
A3V17F1C600F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012



