Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 V - A3V14G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050706

Artikelnummer

FCZA3V14G1P150D

Herstellernummer

A3V14G1P150D

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.