Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D300D DERIVAZIONE LATERALE 300X100-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D300D DERIVAZIONE LATERALE     300X100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050638

Artikelnummer

FCZA3V14F1D300D

Herstellernummer

A3V14F1D300D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 300X100-R 100 V… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi