FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 V - A3V14F1D100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - blau
Packung
2 ST
EAN
8029210050607
Artikelnummer
FCZA3V14F1D100D
Herstellernummer
A3V14F1D100D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
blau
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C